富士製作所
コンベヤローラー FF10V40-10-250
フリーローラです。
低騒音で滑らかに回転します。
用途
耐荷重:18kg
ローラ幅W(mm)
RL250
材質
パイプ:硬質塩ビ、エンドキャップ:樹脂、ボール:スチール
質量(g)
161
シャフト径(Φmm)
Φ10
材質(ローラー部)
硬質塩ビ
ローラ外径(Φmm)
Φ40
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309306
FF10V40-10-250
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870