ミユキ産業
バリ取りホイール
不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。
研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。
用途
バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に
粒度
#180
仕上がり相当番手
中目(#180)→#320
材質
基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト
色
黒
砥材
C
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
最高使用周速度(m/s)
40
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(mm)
トラスコ品番
硬度
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57336186
MBH150H-C180
16
150
818-7846
H
25.4
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
57336195
MBH150M-C180
16
150
818-7845
M
25.4
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57336204
MBH205H-C180
19
205
818-7848
H
76.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57336213
MBH205M-C180
19
205
818-7847
M
76.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57336222
MBH255H-C180
25
255
818-7850
H
76.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57336238
MBH255M-C180
25
255
818-7849
M
76.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57336247
MBH305H-C180
32
305
818-7852
H
127
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57336256
MBH305M-C180
32
305
818-7851
M
127
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください