金井重要工業
排気フィルター 50CMX50CM
不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。
用途
一般空調用、塗装ブース 外気取入・循環・排気用
仕様
非難燃性
トラスコ品番
777-7370
材質
ポリエステル
質量(g)
65
本体寸法(mm)
500×500
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
70
圧力損失
初期49Pa
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57329283
AT200NR-500X500
¥
44,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください