曜日別特売

アイナットスター VRM

アイナットスター VRM - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRM - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。
サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。

用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじ径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57309918VRM-M8M8819-56590.12028
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57309927VRM-M10M10819-56600.12028
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57309936VRM-M12M12819-56610.22434
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
57309945VRM-M6M6819-56580.061628
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57309954VRM-M16M16819-56620.33040
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57309963VRM-M20M20819-56630.53750
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57309972VRM-M24M24819-56640.94560
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57309988VRM-M30M30819-56651.55675
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする