曜日別特売

イノックススター InoxSTar

イノックススター InoxSTar - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)イノックススター InoxSTar - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

従来、孔食に強いとされているSUS316、SUS317よりも優れた耐孔食性、耐すきま腐食性を有しています。
常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍を有します。
100%磁気探傷試験済み(鍛造製造品)です。
リング内側摩耗限界表示ノッチ入り(特許所得)です。
機械指令2006/42/EGに適合しています。

用途半導体製造業・原子力・屋外設置など材質高強度ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57309997INOXSTAR-M12M12819-56690.19180.5
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310006INOXSTAR-M16M16819-56700.31241
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310015INOXSTAR-M20M20819-56710.52302
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310024INOXSTAR-M24M24819-56720.92362.5
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする