RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
エクスカベーターフック ボルトタイプ
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途
金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
仕様
鍛造ラッチ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304643
VABH-B-1.5T
1.5
4×M10
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57304652
VABH-B-2.5T
2.5
4×M12
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57304668
VABH-B-4.0T
4
4×M16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57304677
VABH-B-6.7T
6.7
4×M20
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください