パワーポイントスイベル

パワーポイントスイベル - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベル - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。
ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。
フックに開き限界値を表記しています。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
吊り上げながらの反転作業がスムーズです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。
精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。

用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310435PP-VIP-M12M12819-55470.240.634
21,600
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
57310444PP-VIP-M16M16819-55480.421.56
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310453PP-VIP-M20M20819-55490.942.58
34,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310462PP-VIP-M24M24819-55501.82410
48,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310478PP-VIP-M30M30819-55513.47513
62,800
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310487PP-VIP-M36M36819-55524.69816
96,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする