RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
リングシャックル RBG
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
トラスコ品番
819-5616
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(kg)
1.07
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
18
基本使用荷重(t)
3
寸法A(mm)
34
寸法F(mm)
92
寸法D(mm)
48
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
5
寸法T(mm)
67
寸法P(mm)
12
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
71
寸法O(mm)
17
寸法J(mm)
30
寸法G(mm)
6
寸法K(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57310715
RBG-3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください