曜日別特売

リングシャックル VRBG

リングシャックル VRBG - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)リングシャックル VRBG - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
機械指令2006/42/EGに適合しています。

材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
寸法A(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310724VRBG-105.431022436562131025082012025
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310733VRBG-1611.3716306390827013170103017032
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする