RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
変換アダプター AP
すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。
使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。
ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
寸法F(mm)
-
寸法T(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※変換アダプターはRUDリフティングポイントのみ使用可能です。他社製品との接続は保証外となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57310557
AP-M42/M56
M42/M56
819-5534
1.1
100
M42
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310566
AP-M48/M64
M48/M64
819-5536
1.6
100
M48
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310575
AP-M48/M80
M48/M80
819-5537
3.4
100
M48
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310584
AP-M48/M100
M48/M100
819-5535
7.8
120
M48
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください