曜日別特売

溶接式リングシャックル VRBS

溶接式リングシャックル VRBS - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングシャックル VRBS - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます

用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
溶接
寸法L(mm)
寸法K(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57310742VRBS-44135284814626571(継ぎ目)HY4+3--0.77
オープン
13,980
15,378(税込)
53日以内出荷
返品不可
57310758VRBS-6.71.6170396020888492(継ぎ目)HY5.5+3--1.64
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310767VRBS-101019546652210095100---2.62
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310776VRBS-1616263579030130127134(継ぎ目)HY8.5+4--5.53
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310785VRBS-31.531.53737813042160178195(継ぎ目)HY18+44640015.6
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする