RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
溶接式リングプレート ABAT
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途
金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
内容量
1個
全7種類を絞り込む
基本使用荷重(t)
選択してください
1.6
3.2
5
10
20
31.5
寸法A(mm)
選択してください
30
41
51
70
90
108
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57310828
ABA 1.6T
-
819-5538
0.45
1.6
30
57
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
57310837
ABA 3.2T
-
819-5539
1.15
3.2
41
80
オープン
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310846
ABA 5T
-
819-5540
2.26
5
51
99
オープン
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57310855
ABA 10T
-
819-5541
5.37
10
70
130
オープン
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63522560
ABA 1.6T【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
819-5538
0.45
1.6
30
57
オープン
¥
11,900
¥
8,590
アウトレット
¥
9,449
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
57310864
ABA 20T
-
819-5542
10.72
20
90
175
オープン
取扱い終了
返品不可
57310873
ABA 31.5T
-
819-5543
18.33
31.5
108
204
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください