スリーライク
耐候性ベスト
ポリウレタン素材の反射材を採用し寒冷地での寒さでも硬くなりにくく反射材が割れにくいです。
超高輝度反射テープを使用しているため抜群な視認性を発揮します。
用途
危険回避のためのベストです
仕様
EN471 Class2適合品
材質
本体:ポリエステル100%×ポリウレタン反射材
質量(g)
200
幅(cm)
35
着丈(cm)
57
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327987
HDV50-FY
781-1250
ライムイエロー
黄
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57327978
HDV50-FO
781-1241
蛍光ライム
蛍光オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください