曜日別特売

ポータブル送風機

ポータブル送風機 - MEIHO(ワキタ)

モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。
ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。
樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。

用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に電圧(V)100最大風量(m3/min)24.1/28.3トラスコ品番828-0568周波数(Hz)50/60口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233羽根枚数7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350電動機出力(W)156/243電動機の極数2P内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57311494FB200
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする