品川商工
TCVキャップ
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途
端子用絶縁キャップに
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
適合端子
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57313515
TCV-801-B
黒
46
80mm
2
用
16
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
57313524
TCV-801-BL
青
46
80mm
2
用
16
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57313533
TCV-801-G
緑
46
80mm
2
用
16
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
57313542
TCV-801-R
赤
46
80mm
2
用
16
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
57313558
TCV-801-W
白
46
80mm
2
用
16
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
57313567
TCV-801-Y
黄
46
80mm
2
用
16
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313576
TCV-1001-B
黒
54
100mm
2
用
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57313585
TCV-1001-BL
青
54
100mm
2
用
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57313594
TCV-1001-G
緑
54
100mm
2
用
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57313603
TCV-1001-R
赤
54
100mm
2
用
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57313612
TCV-1001-W
白
54
100mm
2
用
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
57313628
TCV-1001-Y
黄
54
100mm
2
用
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表