スクリュウジャッキ(台形ねじ)

スクリュウジャッキ(台形ねじ) - マキシンコースクリュウジャッキ(台形ねじ) - マキシンコースクリュウジャッキ(台形ねじ) - マキシンコースクリュウジャッキ(台形ねじ) - マキシンコースクリュウジャッキ(台形ねじ) - マキシンコースクリュウジャッキ(台形ねじ) - マキシンコースクリュウジャッキ(台形ねじ) - マキシンコースクリュウジャッキ(台形ねじ) - マキシンコー

高速回転に対応します。
高性能・高効率です。
台形ねじ使用によるセルフロック効果

用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様呼び能力 2~1250kN(実績2000kNまで)材質本体ケース:アルミダイカスト(JA002~010)、本体ケース:球状黒鉛鋳鉄または鋳鋼(JA025~1250)タイプ押上型、引上型内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57304345JA 025 D A H 10050~100020827-7386
111,600
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57304354JA 025 D A L 10050~100020827-7391
111,600
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57304363JA 025 D A H 20050~100020827-7387
115,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57304372JA 025 D A L 20050~100020827-7392
115,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57304388JA 025 D A H 30050~100020827-7388
119,800
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57304397JA 025 D A L 30050~100020827-7393
119,800
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57304406JA 025 D A H 40050~100020827-7389
123,500
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57304415JA 025 D A L 40050~100020827-7394
123,500
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57304424JA 025 D A H 50050~100020827-7390
129,300
129,000
141,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57304433JA 025 D A L 50050~100020827-7395
129,300
129,000
141,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする