曜日別特売

刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。

用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)970板厚(mm)1.5内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先幅寸法(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57327104SUSPR232292
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
57327113SUSPK230300
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする