トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
オールステンレスショベルコンクリート
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途
耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
刃先形状
小混形
全長(mm)
910
材質
刃先・柄:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
818-9255
板厚(mm)
1.5
刃先(mm)
220
刃先幅寸法(mm)
185
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327122
SUSPC
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください