トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
オールステンレスショベルミニ
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途
耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
全長(mm)
820
板厚(mm)
1.5
刃先(mm)
220
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先形状
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327138
SUSPGR
ミニ丸形
刃先:ステンレス(SUS420)、柄:ステンレス(SUS304)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57327147
SUSPGK
ミニ角形
刃先・柄:ステンレス(SUS304)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください