曜日別特売

固定追加ユニット エレメンツシェルフ(コーナーソリッド4段)

固定追加ユニット エレメンツシェルフ(コーナーソリッド4段) - キャンブロ

航空機などの軽量化に用いられる新複合素材「コンポジット」を採用しています。
確かな堅牢性、高い衛生度を維持しながら軽量化に成功、 さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフです。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にブラッシュドグラファイト高さ(mm)1830棚段数(段)4均等積載量(kg/段)181内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57350335EC183672S4884460
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350344EC243672S4884610
76,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350353EC184872S41194460
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350362EC244872S41194610
92,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする