キャンブロ
固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンベンチ4段)
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
色
スペックルグレー
高さ(mm)
1830
棚段数(段)
4
タイプ
連結型
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57350493
CPA183672V4
866
460
363
¥
80,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350502
CPA243672V4
866
610
363
¥
91,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350518
CPA184272V4
1026
460
363
¥
92,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350527
CPA184872V4
1176
460
363
¥
96,300
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350536
CPA244272V4
1026
610
363
¥
103,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350545
CPA185472V4
1336
460
272
¥
108,100
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350554
CPA244872V4
1176
610
363
¥
111,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350563
CPA186072V4
1476
460
272
¥
116,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350572
CPA245472V4
1336
610
272
¥
122,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350588
CPA246072V4
1476
610
272
¥
130,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350597
CPA187272V4
1776
460
272
¥
131,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57350606
CPA247272V4
1776
610
272
¥
150,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900