ダンロップ ホームプロダクツ
まとめ買い 天然ゴム中厚手 SP-8 10双セット
やわらかく丈夫な中厚手です。
内面には裏毛をつけています。
用途
食品加工、清掃・軽作業、炊事・洗濯・掃除
タイプ
裏毛付
入数(双)
10
内容量
1セット(10双)
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
規格
機能
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318266
6515
M
30
7.8
20.0
表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
ピンク
0.35
食品衛生法適合
柔軟・通気性
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57318275
6516
L
30
8.6
20.8
表:天然ゴム、裏:綿(植毛)
グリーン
0.35
食品衛生法適合
柔軟・通気性
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください