オフィスマイン
コッピングドラム
超硬のキレ、安全簡単に削ります。
超硬のキレ、安全簡単に削ります。
用途
金属切削
仕様
6mm軸グラインダー用
トラスコ品番
819-2250
セット内容
ドラム5個
材質
布、セラミック、樹脂、鉄
幅(mm)
20
粒度
#36
全長(mm)
60
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
適合材
金属
外径(mm)
18
内径(mm)
15
内容量
1セット(5個)
注意
※11000回転以下で使用してください。
※運転中の本体には、絶対触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57299323
CD5
¥
4,830
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください