ミツギロン
洗濯機用トレイ
結露による水滴をしっかりキャッチするトレイ形状です。
発泡スポンジ製のため、洗濯時の振動音を抑えます。
用途
結露による水滴をしっかりキャッチ、洗濯時の振動音を抑えます
トラスコ品番
795-8625
セット内容
本体と同素材の足用マット
材質
本体:ポリエチレン(PE)
色
アイボリー
外寸(mm)
720×720
内寸(mm)
670×670
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273517
SK-22-IV
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください