曜日別特売

小さな乾燥機(パープル) 容量1kg

小さな乾燥機(パープル) 容量1kg - more2小さな乾燥機(パープル) 容量1kg - more2小さな乾燥機(パープル) 容量1kg - more2小さな乾燥機(パープル) 容量1kg - more2小さな乾燥機(パープル) 容量1kg - more2小さな乾燥機(パープル) 容量1kg - more2小さな乾燥機(パープル) 容量1kg - more2小さな乾燥機(パープル) 容量1kg - more2

『小さな乾燥機』は、容量1kgの超小型乾燥機です。家電では珍しいカラフルなカラー展開で、見た目も楽しい一台です。UVライトを搭載し、外干し時の防犯面・花粉・PM2.5といったリスクを気にせず安心して乾燥でき、いつでも手軽に清潔な仕上がりを叶えます。

用途
子ども服のケアに。夜間の静かな乾燥に。ペット用品の清潔保持に。外干しの防犯・花粉・PM2.7といったリスクの削減に。
付属品
説明書
仕様
乾燥モード:80分/120分/180分+UVライト(自動でオン)
質量(kg)
5.2
色
パープル
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
310
容量(kg)
1
温度(℃)
風:65(±5)
騒音値(dB)
≦60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×290×277
内容量
1台
注意
※換気すること、平らな面に置く事、お子様の手の届かないところに置く事、水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73513539MOE004
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする