曜日別特売

刈込鋏 安来鋼付 青紙 尺5白 和釘打桂

刈込鋏 安来鋼付 青紙 尺5白 和釘打桂 - 鋼典刈込鋏 安来鋼付 青紙 尺5白 和釘打桂 - 鋼典刈込鋏 安来鋼付 青紙 尺5白 和釘打桂 - 鋼典刈込鋏 安来鋼付 青紙 尺5白 和釘打桂 - 鋼典
(1件のレビュー)

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼青紙を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。

用途一般刈込に全長(mm)690刃長(mm)195切断能力(mm)8トラスコ品番818-8009材質刃:日立安来鋼付、柄:樫質量(g)900外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×286×176使用目的刈込有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×220×158内容量1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57327217A-40
23,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-07
用途: 庭木の剪定、主にイヌマキ
農・林・水産業

切れ口、切れ味がよいがしいと言えばバランスもしくは、柄が長いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする