刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄

刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 - 鋼典刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 - 鋼典刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 - 鋼典刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 - 鋼典刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 - 鋼典刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 - 鋼典

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
仕上鋏として使用します。
刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。
本革刈込ケース付です。

用途仕上刈込に全長(mm)670刃長(mm)300切断能力(mm)8トラスコ品番818-8014材質刃:日立安来鋼付、柄:樫使用目的仕上刈込内容量1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57327226A-70
41,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする