鋼典
刈込鋏 庭師ネジ式 尺7白樫
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
刃物鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
仕上鋏として使用します。
刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げで樹液にも強いです。
用途
仕上刈込に
全長(mm)
745
刃長(mm)
195
切断能力(mm)
8
トラスコ品番
818-8016
材質
刃:SK-5鋼、柄:樫
質量(g)
965
使用目的
仕上刈込
内容量
1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57327262
A-82
¥11,500
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください