高級鞘鉈 木鞘完全包装

高級鞘鉈 木鞘完全包装 - 鋼典

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
片刃で切れ味が良いです。
握りやすいコブ柄です。
サヤはひもを通し、足に縛ることのできるカン付です。

用途木の枝打ち、薪割り等に刃長(mm)165刃幅(mm)52全長(mm)350トラスコ品番818-8041材質刃:SK-5鋼付、柄:樫質量(g)505内容量1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57328312C-15
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする