鋼典
両刃サヤナタ コブ付柄 木鞘完全包装
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
コブ柄仕様で握りやすいです。
サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途
木の枝打ち、薪割り等に
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
51
全長(mm)
345
トラスコ品番
818-8047
材質
刃:SK-5鋼付、柄:樫
内容量
1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328328
C-111
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください