曜日別特売

水性フレッシュワイド 0.7L

水性フレッシュワイド 0.7L - ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 0.7L - ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 0.7L - ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 0.7L - ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 0.7L - ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 0.7L - ニッペホームプロダクツ
(2件のレビュー)

塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。
タレにくい、微臭タイプです。
かび止め材、さび止め材配合しています。

用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに特性さび止め主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)5.8~6.6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)内容量1缶(0.7L)
注意
※注意書きをよく読んでから使用してください。
※衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。
※塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57320086HTA182-0.7トウメイクリヤー
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
57320095HTA183-0.7キャメル
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57320104HTA184-0.7ピンク
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
57320113HTA185-0.7ボルドー
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
57320122HTA186-0.7アースブラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57320138HTA187-0.7セルリアンブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57320086
2024-04-29
用途: 屋外の木製柱用の塗装

木製の柱に使っている。2~3度重ね塗りしてかつ屋根下で若干雨が当たる程度だからかもしれないが10年近くもつ良い製品。今回はリピートした。

対象商品 : 57320095
2018-12-10
用途: コンパネ塗装の下塗り
自営農・林・水産業

塗装ののりが違います。ひと手間、ひと経費かけることで、見栄えがかなり良くなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする