曜日別特売

水性フレッシュワイド 1.6L

水性フレッシュワイド 1.6L - ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 1.6L - ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 1.6L - ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 1.6L - ニッペホームプロダクツ水性フレッシュワイド 1.6L - ニッペホームプロダクツ

塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。
タレにくい、微臭タイプです。
かび止め材、さび止め材配合しています。

用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに特性さび止め主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)内容量1缶(1.6L)
注意
※注意書きをよく読んでから使用してください。
※衣類についた塗料は乾いたら落ちません。汚れてもよい服装で作業してください。
※塗り面積、乾燥時間は、塗料の色、塗る面の状態、塗り方、気象条件などにより多少異なることがあります。
※配送先によっては代引きだと配送不可になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57320147HTA174-1.6カナリアイエロー
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57320165HTA184-1.6ピンク
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57320174HTA185-1.6ボルドー
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57320183HTA186-1.6アースブラウン
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57320192HTA187-1.6セルリアンブルー
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
57320156HTA182-1.6トウメイクリヤー
7,026
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする