曜日別特売

エスビナーブラス

エスビナーブラス - NiteIze

S字型なので「本体を吊る」部分と「物を吊る」部分が分かれているので多様な使い道があります。
長く使うと渋い風合いになるブラスカラーです。
日本限定カラーです。
ウエストポーチやポシェット、カギなども付けられて便利です。

用途小物から工具・ケーブルなどの吊り下げに材質ステンレススチールブラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57304817NI02707783-52055022114.5
550
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57304826NI02708783-521366282011
650
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57304835NI02709783-522190383634
750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする