NiteIze
キーラックスチール ブラス
”エスビナー”が6個付いているので、鍵がたくさんある方におすすめです。
ブラスカラーは長く使うと渋い風合いが増します。
日本限定カラーです。
仕様
エスビナー(カラビナ)6個付
トラスコ品番
783-5728
材質
スチール
長さ(mm)
73
幅(mm)
30
色
ブラス
質量(g)
31
奥行(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304862
NI03476
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください