NiteIze
キーラックステンレススチールEX
金属製の”エスビナー”を6個付けたタイプです。
”エスビナー”は取り付け取り外しも可能です。
仕様
エスビナー(カラビナ)6個付
長さ(mm)
73
幅(mm)
30
質量(g)
31
奥行(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304878
NI02224
783-5159
ステンレススチール(NI03476:スチールブラス)
ステンレスシルバー
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57304887
NI02655
783-5191
ステンレススチール
ブラック
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください