NiteIze
キーリングスチール
”エスビナー”が6個付いているので、鍵がたくさんある方におすすめです。
丈夫で長く使えます。
仕様
エスビナー(S字カラビナ)6個付
長さ(mm)
61
幅(mm)
33
奥行(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304914
NI02626
783-5175
ステンレススチール(NI03478:スチールブラス)
ステンレスシルバー
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57304923
NI02627
783-5183
ステンレススチール
ブラック
¥
1,500
取扱い終了
57304932
NI03478
783-5744
ステンレススチール
ブラス
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください