NiteIze
ビッグリングスチール
直径55mmの大きなリングに”エスビナーチップ”を8個付けています。
”エスビナーチップ”を追加することも可能です。
仕様
エスビナー8個(ブラック×4個、シルバー×4個)付
トラスコ品番
783-5167
材質
スチール
長さ(mm)
84
幅(mm)
57
色
本体シルバー、カラビナ2色
質量(g)
36
奥行(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304966
NI02622
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください