曜日別特売

ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ

ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ - ナニワ

メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。

用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ適合材下地コンクリート厚さ(mm)3.5外径(mm)30仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10内容量1個
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336326FN-1243
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする