ナニワ
ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途
接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用
適合材
鋼板
厚さ(mm)
3.5
外径(mm)
100
仕様
完成品
材質
基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
タイプ
鋼板用
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
ねじ径
M10
内容量
1個
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
色
チップ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57336344
FN-9253
788-6195
シングル
緑
6
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57336353
FN-9273
788-6209
ダブル
橙
9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください