ナニワ
面取りダイヤ
タイル、石材などの面取り、コバ研磨に最適です。
用途
タイル、石材の面取りに、タイル切断面の仕上
粒度
#180
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6268
材質
基盤:鉄、電着ダイヤモンド
長さ(mm)
90
幅(mm)
90
厚さ(mm)
2
質量(g)
205
内容量
1個
注意
※手持ちで研磨する際に、タイルの切断面に手が当たると怪我をすることがありますので、手袋をして手が当たらないようにご作業下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354264
FZ-2254
¥
9,988
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください