LOOX LED電源装置セット 12VDC

LOOX LED電源装置セット 12VDC - ハーフェレ

Loox専用LED電源装置です。
電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。
電源装置をコンセントに接続する前に、全てのライトとスイッチを電源装置に接続してください。
AC電源側には、ほたるスイッチや調光機能付きスイッチなどの調光器と組み合わせて使用できません。

出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)端子数6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57359663833.74.952電源コード2m、取付け部品一式851-42440~15
7,800
取扱い終了
57359672833.74.953電源コード2m851-42450~20
9,780
取扱い終了
57359688833.74.954電源コード2m851-42460~30
10,900
取扱い終了
57359697833.74.955電源コード2m851-42470~60
16,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする