833.74.954 LOOX LED電源装置セット 12VDC ハーフェレ 57359688

LOOX LED電源装置セット 12VDC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57359688 品番833.74.954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Loox専用LED電源装置です。
電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。
電源装置をコンセントに接続する前に、全てのライトとスイッチを電源装置に接続してください。
AC電源側には、ほたるスイッチや調光機能付きスイッチなどの調光器と組み合わせて使用できません。

付属品電源コード2m トラスコ品番851-4246 消費電力(W)0〜30 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 端子数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする