曜日別特売

”V BLADE”一般木工用

”V BLADE”一般木工用 - ツールジャパン”V BLADE”一般木工用 - ツールジャパン”V BLADE”一般木工用 - ツールジャパン”V BLADE”一般木工用 - ツールジャパン

強靭なボディーでブレにくいです。
スクイ角23°により『軽切削感』です。
『ブラックフッ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。

用途一般木工用材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド内容量1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
内径(mm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57299716VB-12512542P201.4一般木工
1,950
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
57299725VB-14714752P201.6一般木工
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57299734VB-16516552P201.65一般木工
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
57299743VB-19019052P201.65一般木工
1,950
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする