ツールジャパン
”V BLADE”石膏ボード用
『HRA.93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
『ハードボディータイプ』で強化石膏ボード・ハードボードに対応します。
『ブラックフッ素コーティング』により切粉等の付着を軽減します。
用途
石膏ボード用
適合材
石膏ボード
内径(mm)
20
刃厚(mm)
1.2
材質
台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
内容量
1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57299752
VB-100SB
100
30P
¥
2,430
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57299768
VB-125SB
125
42P
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください