曜日別特売

”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ

”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ - ツールジャパン”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ - ツールジャパン”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ - ツールジャパン”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ - ツールジャパン”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ - ツールジャパン

薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。
良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。
鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。

用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット内容量1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
内径(mm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57299777VB-100TK10022P201.3鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板
3,250
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57299786VB-110TK11024P201.3鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板
3,350
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57299795VB-125TK12526P201.3鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板
3,780
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57299804VB-160TK16032P201.4鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板
4,450
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57299813VB-180TK18036P201.4鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板
4,750
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする