曜日別特売

”V BLADE”窯業系サイディング用 オールダイヤ

”V BLADE”窯業系サイディング用 オールダイヤ - ツールジャパン
(1件のレビュー)

国産品なので高精度 便利な切深メモリ付きです。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
特殊V研磨加工により直進性に優れ軽切削感します。
再研磨可能(中国製安価タイプは不可)です。

用途窯業系サイディング用適合材窯業系サイディング内径(mm)20刃厚(mm)1.6刃数8P材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ内容量1枚
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57299822VB-100OD100
10,886
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
57299838VB-125OD125
10,886
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57299838
2019-02-03
用途: 外壁のサイディング切断
EGS建設業・工事業

普通のダイヤチップソーに比べ、バリが出ににくくタッチアップの仕事が減りました。値段もV刃なのに低価格でいいと思います!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする