伝蔵
シダ手箒 SA-3
軽くて掃きやすいです。
用途
アスファルト、コンクリート、タイルなど掃くのに最適です
幅×長さ(mm)
220×780
トラスコ品番
819-5481
材質
穂:シダ、柄:木/PEチューブ、甲:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
220
質量(g)
180
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303076
B010
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300