伝蔵
ストロングプラ 箒 大
こんなお得な商品も!
化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
(4)
(1件のレビュー)
プラ製の穂で腰の強い箒です。
用途
砂利や小雪、ゴミまどを掃くのに最適です
長さ(mm)
1400
トラスコ品番
819-9663
幅(mm)
340
質量(kg)
0.6
材質(柄部)
竹/PVCシュリンク
材質(甲)
ポリエチレン
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※天然素材を使用の為サイズに多少のバラつきがあります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303094
A031
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550