曜日別特売

伸縮式天井箒

伸縮式天井箒 - 伝蔵
(2件のレビュー)

アルミ柄伸縮3段タイプです。

幅×長さ(mm)110×1360~2800トラスコ品番819-5468材質ヘッド:しゅろ/ポリプロピレン(PP)、ポール:アルミ/ポリプロピレン(PP)/ウレタン幅(mm)110質量(g)470繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57303128A008
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57303128
2021-08-27
用途: アパート清掃
有限会社ドロップイン自動車・二輪車・自転車関連業

値段、収縮式でコンパクト、使いやすさと問題ありません。

対象商品 : 57303128
2018-10-19
用途: 蜘蛛の巣ホイホイ!
株式会社エッチ・エム・イー製造業

工場屋外の窓枠やら屋根内側の角やら普通のホウキでは届かない場所に
3センチ前後の小さい蜘蛛の巣がたくさんあり、箒で届かない範囲の蜘蛛の巣が
手が出せないままどんどん巣が増えていった為、購入しました。
棒を伸ばしたとき伸ばし過ぎると赤いシールが貼ってあって出てくるので
何処まで伸ばしていいかわかりやすい。
見た目から想像していた重さより軽く、
蜘蛛の巣も見事にしっかりとれました。
箒の先がネジ式になってて取り外し可能になっていたので、
箒部分が汚れ過ぎたら別途付け替えれる箒の頭だけが売っていると思われる。
掃除のパートさんにもコレ使って!とおすすめしたところ
他の工場でも使いたいとのことで、もう一本購入がきまったところでレビュー

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする