曜日別特売

仮止めクリップ 〈 ミニ・50個入 〉

仮止めクリップ 〈 ミニ・50個入 〉 - Clover(クロバー)
(5件のレビュー)

仮止めクリップは、針で穴が開いてしまう、ラミネート生地(ビニールコーティング)、合皮、革など、待針で止めにくい生地の仮止めに使えます。
クリップなので、落としてもみつけやすく、はずし忘れにも安心です。
普通地・薄地もピンポイントではさめる「ミニ」タイプは、曲線の仮止めにも活躍します。
小さくて軽く、短い距離の仮止めにも便利。
開口部は、最大8mmと大きく開きます。
4つの突起があり、細い先端でもしっかりくわえます。
5・7・10mmの縫いしろ幅の目安を測れる目盛付!
ニット地のロックミシンソーイングに最適です。

内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5729869322-744
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57298693
2023-05-25
用途: 作業時の仮止め
製造業

厚めの布や、紙の仮止めなどに使用します。もう少しはさむ力が強くてもよいかな…。

対象商品 : 57298693
2020-10-19
用途: バックなど厚物を縫う時
その他業種

待ち針だと分厚くて使いにくかったのが、このクリップを使うと、しっかり止まり、手を針でつくこともなく、針が曲がることもなく、買ってよかったと思います。

対象商品 : 57298693
2020-09-22
用途: 布地の仮止め、まち針を使えない時の代用
その他業種

先が細くなっているので、しっかり生地を挟めるのでいいと思います。

対象商品 : 57298693
2020-04-08
用途: ミシン時の仮止め。
その他業種

布に針穴が付かず仮止め出来るので重宝してます。挟む力も結構強いのでズレずに作業ができます。

対象商品 : 57298693
2020-06-30
用途: まち針の代わりに
製造業

待ってた商品。まち針を使うよりお手軽に生地をとめることができました。ミシンを使ってのマスク作りに大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする